PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CR10UU

CF4

IKO CF4

Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

CF4

BDI #

1402850

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 3

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.06
UNSPSC
31171530
EAN
4549557006098
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M4 X 0.7
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Metal Shielded
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Caged | Screwdriver Slot
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
CF-4
Váha v librách
0.016
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Průměr válce
0,472 palce | 12 milimetr
Šířka válečku
0,315 palce | 8 milimetr
Průměr hřbetu
0,157 palce | 4 milimetr