PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CR-3/4-X

CF5-23VUUE01

IKO CF5-23VUUE01

Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

CF5-23VUUE01

BDI #

514017

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171530
EAN
4549557006357
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M5 X 0.8
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
CF5-23VUUE01
Váha v librách
0.01
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Šířka válečku
0,354 palce | 9 milimetr
Průměr válce
0,512 palce | 13 milimetr
Průměr hřbetu
0,197 palce | 5 milimetr