PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFE 1-1/4

CFE 1-1/4

OSBORN LOAD RUNNERS CFE 1-1/4

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

0009214100

BDI #

25992009

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimální kupní množství
1
Hmotnost / Kilogram
N/A
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1/2-20
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
High Alloy Steel Tread
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
0,5 palce | 12,7 milimetr
Šířka válečku
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr válce
1,25 palce | 31,75 milimetr