PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CR16

CFFU1-30

IKO CFFU1-30

Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

CFFU1-30

BDI #

514123

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.867
UNSPSC
31171530
EAN
4549557012723
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M30 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Caged | Screwdriver Slot
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
CFFU1-30
Váha v librách
4.123
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Šířka válečku
1,378 palce | 35 milimetr
Průměr válce
3,15 palce | 80 milimetr
Průměr hřbetu
1,181 palce | 30 milimetr