PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFH 1-1/4 SB

CFH 1-1/4 SB

OSBORN LOAD RUNNERS CFH 1-1/4 SB

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CFH 1-1/4 SB

BDI #

25991997

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171530
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
3/4-16
Profil stud
Heavy Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Váha v librách
0.389
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr hřbetu
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr válce
1,25 palce | 31,75 milimetr