PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CRH52VUU

CFH 2 1/2

MCGILL CFH 2 1/2

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

CFH 2 1/2

BDI #

347163

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.244
UNSPSC
31171530
EAN
0726166038441
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-1/4-12
Profil stud
Heavy Stud
Ohrada
Open
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobce
CFH 2-1/2
Výrobce interního čísla
2240500000
Váha v librách
2.74
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Šířka válečku
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr hřbetu
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr válce
2,5 palce | 63,5 milimetr