PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFH 2 3/4 SB

CFH 2 3/4 SB

MCGILL CFH 2 3/4 SB

Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CFH 2 3/4 SB

BDI #

347173

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.389
UNSPSC
31171530
EAN
0726166038892
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-1/4-12
Profil stud
Heavy Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobce
CFH 2-3/4 SB
Výrobce interního čísla
2260512000
Váha v librách
3.06
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
2,75 palce | 69,85 milimetr
Průměr hřbetu
1,25 palce | 31,75 milimetr
Šířka válečku
1,5 palce | 38,1 milimetr