PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFH 5 S

CFH 5 S

OSBORN LOAD RUNNERS CFH 5 S

Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2-3/4" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

0009219200

BDI #

25991985

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimální kupní množství
1
Hmotnost / Kilogram
N/A
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
2-1/2-12
Profil stud
Heavy Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Váha v librách
22.073
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2-3/4" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
2,75 palce | 69,85 milimetr
Průměr válce
5 palce | 127 milimetr
Průměr hřbetu
2,75 palce | 69,85 milimetr