PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFH 7/8

CFH 7/8

MCGILL CFH 7/8

Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

CFH 7/8

BDI #

347195

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.054
UNSPSC
31171530
EAN
0726166032753
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
7/16-20
Profil stud
Heavy Stud
Ohrada
Open
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobce
CFH 7/8
Výrobce interního čísla
2080500000
Váha v librách
0.107
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Průměr válce
0,875 palce | 22,225 milimetr
Šířka válečku
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr hřbetu
0,438 palce | 11,125 milimetr