PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFKRE 32 UU

CFKRE 32 UU

IKO CFKRE 32 UU

Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 15MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CFKRE 32 UU

BDI #

23281182

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.11
UNSPSC
31171530
EAN
4549557066931
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M12 X 1.5
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 9790N Static Load Rating | 7910N Dynamic Load Rating
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Váha v librách
0.2425
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 15MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
0,591 palce | 15 milimetr
Průměr válce
1,26 palce | 32 milimetr
Šířka válečku
0,551 palce | 14 milimetr