PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFS6

CFS6

IKO CFS6

Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CFS6

BDI #

514153

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.013
UNSPSC
31171530
EAN
4549557013218
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M6 X 1
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Metal Shielded
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Caged | Miniature
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
CFS6
Váha v librách
0.029
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
0,236 palce | 6 milimetr
Šířka válečku
0,276 palce | 7 milimetr
Průměr válce
0,472 palce | 12 milimetr