PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CSCE-52-SB

CR-1-1/8-XBEC

SMITH BEARING CR-1-1/8-XBEC

Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CR-1-1/8-XBEC

BDI #

841378

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.104
EAN
0651041039520
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
7/16-20
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Threaded End Lubrication
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
CR 1-1/8 XBEC
Váha v librách
0.2
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
1,125 palce | 28,575 milimetr
Šířka válečku
0,625 palce | 15,875 milimetr
Průměr hřbetu
0,438 palce | 11,125 milimetr