PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CR-1/2-A-XC

CR-1/2-A-XC

SMITH BEARING CR-1/2-A-XC

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

CR-1/2-A-XC

BDI #

841120

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.014
EAN
0651041119673
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
10-32
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
CR 1/2 AXC
Váha v librách
0.03
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Průměr válce
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr hřbetu
0,19 palce | 4,826 milimetr
Šířka válečku
0,344 palce | 8,738 milimetr