PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KRV 40 PP

CR-4-BC

SMITH BEARING CR-4-BC

Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CR-4-BC

BDI #

841119

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.291
EAN
0651041184572
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-1/2-12
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Open
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Threaded End Lubrication
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
CR 4 BC
Váha v librách
9.46
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
4 palce | 101,6 milimetr
Průměr hřbetu
1,5 palce | 38,1 milimetr
Šířka válečku
2,25 palce | 57,15 milimetr