PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CR36VBUUR

CR-7/8-BC-SS

SMITH BEARING CR-7/8-BC-SS

Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CR-7/8-BC-SS

BDI #

841580

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.045
EAN
0651041189713
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
3/8-24
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Open
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Corrosion Resistant | Stainless Steel Tread | Threaded End Lubrication
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
CR 7/8 BC SS
Váha v librách
0.1
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
0,875 palce | 22,225 milimetr
Šířka válečku
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr hřbetu
0,375 palce | 9,525 milimetr