PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CR16VR

CR16VR

IKO CR16VR

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

CR16VR

BDI #

514237

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.073
EAN
4549557014673
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
7/16-20
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Metal Shielded
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
CR16VR
Váha v librách
0.163
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Průměr válce
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr hřbetu
0,438 palce | 11,125 milimetr
Šířka válečku
0,625 palce | 15,875 milimetr