PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CRE 8 VBUU

CRE 8 VBUU

IKO CRE 8 VBUU

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CRE 8 VBUU

BDI #

23283288

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171530
EAN
4549557021466
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
10-32
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
0,344 palce | 8,738 milimetr
Průměr hřbetu
0,19 palce | 4,826 milimetr
Průměr válce
0,5 palce | 12,7 milimetr