PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFH 3/4 SB

CRH16VB

IKO CRH16VB

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CRH16VB

BDI #

514436

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.092
EAN
4549557022579
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
5/8-18
Profil stud
Heavy Stud
Ohrada
Metal Shielded
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Black Oxide Coating
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
CRH16VB
Váha v librách
0.205
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
0,625 palce | 15,875 milimetr
Průměr hřbetu
0,625 palce | 15,875 milimetr
Průměr válce
1 palce | 25,4 milimetr