PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CRH22VUU

CRH9V

IKO CRH9V

Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

CRH9V

BDI #

514519

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.015
EAN
4549557022319
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1/4-28
Profil stud
Heavy Stud
Ohrada
Metal Shielded
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
CRH9V
Váha v librách
0.033
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Šířka válečku
0,375 palce | 9,525 milimetr
Průměr hřbetu
0,25 palce | 6,35 milimetr
Průměr válce
0,563 palce | 14,3 milimetr