PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CRHSB-36

CRHSB-36

CONSOLIDATED BEARING CRHSB-36

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CRHSB-36

BDI #

198399

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
CONSOLIDATED BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.04
UNSPSC
31171530
EAN
0644075004343
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-1/8-12
Profil stud
Heavy Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobce
CRHSB-36
Váha v librách
1.89
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
2,25 palce | 57,15 milimetr
Průměr hřbetu
1,125 palce | 28,575 milimetr
Šířka válečku
1,25 palce | 31,75 milimetr