PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFS 3 F W

CRSB-8-1

CONSOLIDATED BEARING CRSB-8-1

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CRSB-8-1

BDI #

198427

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
CONSOLIDATED BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171530
EAN
0644075004428
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
10-32
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobce
CRSB-8-1
Váha v librách
0.023
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr hřbetu
0,19 palce | 4,826 milimetr
Šířka válečku
0,375 palce | 9,525 milimetr