PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CRSBE-18

CRSBCE-48

KOYO CRSBCE-48

Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

CRSBCE-48

BDI #

1086314

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
JTEKT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.1
UNSPSC
31171530
EAN
0605790198502
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-1/4-12
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://koyo.jtekt.co.jp
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr válce
3 palce | 76,2 milimetr
Šířka válečku
1,75 palce | 44,45 milimetr