PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FCR-6

FCR-6

SMITH BEARING FCR-6

Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

FCR-6

BDI #

841232

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
13.381
UNSPSC
31171530
EAN
0651041148826
Profil povrchu válce
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Velikost závitu
2-1/2-12
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Contamination Resistant
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
FCR 6
Váha v librách
29.5
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
6 palce | 152,4 milimetr
Průměr hřbetu
2,5 palce | 63,5 milimetr
Šířka válečku
3 palce | 76,2 milimetr