PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FLR-2-3/4

FLR-2-3/4

OSBORN LOAD RUNNERS FLR-2-3/4

Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

FLR-2-3/4

BDI #

737003

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.453
UNSPSC
31171530
Profil povrchu válce
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-14
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Ball Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
High Alloy Steel Tread
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
FLR-2 3/4
Výrobce interního čísla
95515
Váha v librách
3.2
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
1,688 palce | 42,875 milimetr
Průměr hřbetu
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr válce
2,75 palce | 69,85 milimetr