PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FLR-5

FLR-5

OSBORN LOAD RUNNERS FLR-5

Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

FLR-5

BDI #

737010

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 2

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.399
UNSPSC
31171530
EAN
0622424956017
Profil povrchu válce
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Velikost závitu
2-12
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
High Alloy Steel Tread
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
FLR-5
Výrobce interního čísla
95601
Váha v librách
18.5
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
3 palce | 76,2 milimetr
Průměr válce
5 palce | 127 milimetr
Průměr hřbetu
2 palce | 50,8 milimetr