PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FTR 4

FTR 4

RBC BEARINGS FTR 4

Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Hex Socket

P/N #

FTR 4

BDI #

21920453

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.289
UNSPSC
31171530
EAN
0745795071346
Profil povrchu válce
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-1/4-12
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.rbcbearings.com
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Hex Socket
Průměr válce
4 palce | 101,6 milimetr
Průměr hřbetu
1,25 palce | 31,75 milimetr
Šířka válečku
2 palce | 50,8 milimetr