PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HPC-76

HPC-150

OSBORN LOAD RUNNERS HPC-150

Cam Follower Bearing; 150MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 64MM Stud Diameter; M64X6 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

HPC-150

BDI #

737075

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
12.51
EAN
0622424950817
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M64 X 6
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
HPC-150
Výrobce interního čísla
95081
Váha v librách
27.558
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 150MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 64MM Stud Diameter; M64X6 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
5,906 palce | 150 milimetr
Průměr hřbetu
2,52 palce | 64 milimetr
Šířka válečku
2,992 palce | 76 milimetr