PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HPC-50

HPC-50

OSBORN LOAD RUNNERS HPC-50

Cam Follower Bearing; 50MM Roller Diameter; 40MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X2 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

HPC-50

BDI #

737063

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.54
UNSPSC
31171530
EAN
0622424950688
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M16 X 2
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Ball Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
HPC-50
Výrobce interního čísla
95068
Váha v librách
1.19
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 50MM Roller Diameter; 40MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X2 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
1,969 palce | 50 milimetr
Šířka válečku
1,575 palce | 40 milimetr
Průměr hřbetu
0,63 palce | 16 milimetr