PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HPCE-76-1

HPCE-76-1

OSBORN LOAD RUNNERS HPCE-76-1

Cam Follower Bearing; 76MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

HPCE-76-1

BDI #

737101

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.99
UNSPSC
31171530
EAN
0622424958417
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M24 X 1.5
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
HPCE-76-1
Výrobce interního čísla
95841
Váha v librách
4.387
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 76MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
2,047 palce | 52 milimetr
Průměr válce
2,992 palce | 76 milimetr
Průměr hřbetu
0,945 palce | 24 milimetr