PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HPJ-40-5

HPJ-40-5

OSBORN LOAD RUNNERS HPJ-40-5

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; Flat With Flange Roller Surface Profile; Stud Type Profile; Standard Stud Stud Profile; Not Relubricatable; Yes Hex Socket; High Alloy Steel Tread

P/N #

0009675900

BDI #

25968883

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimální kupní množství
1
Hmotnost / Kilogram
N/A
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Detail Produktu
Cam Follower Bearing
Specifikace Produktu
40MM Roller Diameter; Flat With Flange Roller Surface Profile; Stud Type Profile; Standard Stud Stud Profile; Not Relubricatable; Yes Hex Socket; High Alloy Steel Tread
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; Flat With Flange Roller Surface Profile; Stud Type Profile; Standard Stud Stud Profile; Not Relubricatable; Yes Hex Socket; High Alloy Steel Tread