PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HPJE-76

HPJE-76

OSBORN LOAD RUNNERS HPJE-76

Cam Follower Bearing; 76MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

HPJE-76

BDI #

737149

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.31
UNSPSC
31171530
EAN
0622424959124
Profil povrchu válce
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M24 X 1.5
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
HPJE-76
Výrobce interního čísla
95912
Váha v librách
5.093
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 76MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
0,945 palce | 24 milimetr
Průměr válce
2,992 palce | 76 milimetr
Šířka válečku
2,047 palce | 52 milimetr