PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HPV-100-1

HPV-100-1

OSBORN LOAD RUNNERS HPV-100-1

Cam Follower Bearing; 140MM Roller Diameter; 50.5MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

HPV-100-1

BDI #

737161

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.77
UNSPSC
31171530
Profil povrchu válce
V Groove
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M30 X 3.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
HPV-100-1
Výrobce interního čísla
95655
Váha v librách
10.516
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 140MM Roller Diameter; 50.5MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
1,181 palce | 30 milimetr
Průměr válce
5,512 palce | 140 milimetr
Šířka válečku
1,988 palce | 50,5 milimetr