PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

VCFE 2 1/2 OBSOLETO NO USAR 08/22

HPVE-40

OSBORN LOAD RUNNERS HPVE-40

Cam Follower Bearing; 60MM Roller Diameter; 33MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 14MM Stud Diameter; M14X2 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

HPVE-40

BDI #

737175

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.56
UNSPSC
31171530
Profil povrchu válce
V Groove
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M14 X 2
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Ball Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
HPVE-40
Výrobce interního čísla
95951
Váha v librách
1.411
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 60MM Roller Diameter; 33MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 14MM Stud Diameter; M14X2 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
0,551 palce | 14 milimetr
Průměr válce
2,362 palce | 60 milimetr
Šířka válečku
1,299 palce | 33 milimetr