PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HPVE-76

HPVE-76

OSBORN LOAD RUNNERS HPVE-76

Cam Follower Bearing; 120MM Roller Diameter; 50.5MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

HPVE-76

BDI #

737178

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.43
UNSPSC
31171530
EAN
0622424959551
Profil povrchu válce
V Groove
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M24 X 1.5
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
HPVE-76
Výrobce interního čísla
95955
Váha v librách
7.562
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 120MM Roller Diameter; 50.5MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
0,945 palce | 24 milimetr
Průměr válce
4,724 palce | 120 milimetr
Šířka válečku
1,988 palce | 50,5 milimetr