PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HR-7/8-XBC

HR-1/2-XBC

SMITH BEARING HR-1/2-XBC

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

HR-1/2-XBC

BDI #

841418

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.014
UNSPSC
31171530
EAN
0651041038110
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1/4-28
Profil stud
Heavy Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
HR 1/2 XBC
Váha v librách
0.03
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr hřbetu
0,25 palce | 6,35 milimetr
Šířka válečku
0,375 palce | 9,525 milimetr