PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HR-3-1/2

HR-3-1/2

SMITH BEARING HR-3-1/2

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

HR-3-1/2

BDI #

841408

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.18
EAN
0651041028487
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
1-3/4-12
Profil stud
Heavy Stud
Ohrada
Open
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
HR 3-1/2
Váha v librách
7.01
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Šířka válečku
2 palce | 50,8 milimetr
Průměr hřbetu
1,75 palce | 44,45 milimetr
Průměr válce
3,5 palce | 88,9 milimetr