PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KR5202-2RS

KR5202-2RS

INA KR5202-2RS

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket

P/N #

KR5202-2RS

BDI #

1174918

POČET

DOSTUPNOST:
7

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 9

Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.19
UNSPSC
31171530
EAN
4012802795486
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M16 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Ball Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Caged | Lip Seals
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobce
KR5202NPPU
Váha v librách
0.419
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket
Průměr válce
1,575 palce | 40 milimetr
Průměr hřbetu
0,63 palce | 16 milimetr
Šířka válečku
0,626 palce | 15,9 milimetr