PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KRV12LLH

KRV12LLH

NTN KRV12LLH

Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

KRV12LLH

BDI #

1221733

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.008
EAN
4547359089363
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M4 X 0.7
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Full Complement
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ntnglobal.com
Váha v librách
0.018
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
0,157 palce | 4 milimetr
Šířka válečku
0,315 palce | 8 milimetr
Průměr válce
0,472 palce | 12 milimetr