PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KRV35-PP

KRV35-PP

INA KRV35-PP

Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

KRV35-PP-A

BDI #

1181471

POČET

DOSTUPNOST:
12

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 67

Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.165
UNSPSC
31171530
EAN
4012802423259
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M16 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Full Complement | 3 Stage Sealing
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobce
KRV35PP
Váha v librách
0.377
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
0,709 palce | 18 milimetr
Průměr hřbetu
0,63 palce | 16 milimetr
Průměr válce
1,378 palce | 35 milimetr