PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MCFE 40A S

MCFE 40A S

MCGILL MCFE 40A S

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

MCFE 40A S

BDI #

344887

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.281
UNSPSC
31171530
EAN
0726166021399
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M18 X 1.5
Profil stud
Standard Stud With Eccentric Bushing
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobce
MCFE 40A S
Výrobce interního čísla
1640032201
Váha v librách
0.62
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Průměr válce
1,575 palce | 40 milimetr
Průměr hřbetu
0,709 palce | 18 milimetr
Šířka válečku
0,787 palce | 20 milimetr