PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KR 16 PPX

MCFR 62 X

MCGILL MCFR 62 X

Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

MCFR 62 X

BDI #

18203913

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.83
UNSPSC
31171530
EAN
0726166025267
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M24 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Open
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Caged | Screwdriver Slot
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobce
MCFR 62 X
Výrobce interního čísla
1662150100
Váha v librách
1.83
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Průměr válce
2,441 palce | 62 milimetr
Šířka válečku
1,142 palce | 29 milimetr
Průměr hřbetu
0,945 palce | 24 milimetr