PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CR32

MCR-26-C

SMITH BEARING MCR-26-C

Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

MCR-26-C

BDI #

841939

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.062
EAN
0651041064027
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M10 X 1
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Open
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Caged | Screwdriver Slot
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
MCR 26 C
Váha v librách
0.137
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Šířka válečku
0,472 palce | 12 milimetr
Průměr válce
1,024 palce | 26 milimetr
Průměr hřbetu
0,394 palce | 10 milimetr