PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFS 3 F W

MCR-32-BC

SMITH BEARING MCR-32-BC

Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

MCR-32-BC

BDI #

841957

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.104
UNSPSC
31171530
EAN
0651041186156
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M12 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Open
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Caged
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
MCR 32 BC
Váha v librách
0.228
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
1,26 palce | 32 milimetr
Šířka válečku
0,551 palce | 14 milimetr
Průměr hřbetu
0,472 palce | 12 milimetr