PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S 28 LW

MCR-85-BC

SMITH BEARING MCR-85-BC

Cam Follower Bearing; 85MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

MCR-85-BC

BDI #

841965

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.8
EAN
0651041186231
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M30 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Open
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Caged
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
MCR 85 BC
Váha v librách
3.968
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 85MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
3,346 palce | 85 milimetr
Průměr hřbetu
1,181 palce | 30 milimetr
Šířka válečku
1,378 palce | 35 milimetr