PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KRV35-PP

MCRV-13-SB

SMITH BEARING MCRV-13-SB

Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

MCRV-13-SB

BDI #

842047

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.022
EAN
0651041186514
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M5 X 0.8
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Full Complement
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
MCRV 13 SB
Váha v librách
0.022
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
0,354 palce | 9 milimetr
Průměr hřbetu
0,197 palce | 5 milimetr
Průměr válce
0,512 palce | 13 milimetr