PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KRV 47 PP

MCRV-32-SB

SMITH BEARING MCRV-32-SB

Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

MCRV-32-SB

BDI #

842053

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.105
UNSPSC
31171530
EAN
0651041054592
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M12 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Full Complement
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
MCRV 32 SB
Váha v librách
0.233
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
1,26 palce | 32 milimetr
Šířka válečku
0,551 palce | 14 milimetr
Průměr hřbetu
0,472 palce | 12 milimetr