PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HPJ-150

MFCR-125

SMITH BEARING MFCR-125

Cam Follower Bearing; 125MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

MFCR-125

BDI #

841328

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SMITH BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.86
EAN
0651041209763
Profil povrchu válce
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M48 X 5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Contamination Resistant
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.smithbearing.com
Číslo položky výrobce
MFCR 125
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 125MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Šířka válečku
2,992 palce | 76 milimetr
Průměr válce
4,921 palce | 125 milimetr
Průměr hřbetu
1,89 palce | 48 milimetr