PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NUKR-40

NUKR-40

CONSOLIDATED BEARING NUKR-40

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

NUKR-40

BDI #

207627

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
CONSOLIDATED BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.25
UNSPSC
31171530
EAN
0644075028936
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M18 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobce
NUKR-40
Váha v librách
0.56
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
Šířka válečku
0,787 palce | 20 milimetr
Průměr válce
1,575 palce | 40 milimetr
Průměr hřbetu
0,709 palce | 18 milimetr