PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NUKR140

NUKR140

NTN NUKR140

Cam Follower Bearing; 140MM Roller Diameter; 57MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

NUKR140

BDI #

1227369

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
7.97
EAN
4547359133547
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M48 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Metal Shielded
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.ntnglobal.com
Váha v librách
17.593
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 140MM Roller Diameter; 57MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Šířka válečku
2,244 palce | 57 milimetr
Průměr hřbetu
1,89 palce | 48 milimetr
Průměr válce
5,512 palce | 140 milimetr