PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PCR-1

PCR-1

OSBORN LOAD RUNNERS PCR-1

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 11/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

P/N #

PCR-1

BDI #

737233

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
OSBORN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.054
UNSPSC
31171530
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Stud Type
Velikost závitu
7/16-20
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Plain Bearing
Relubrikovatelné
No
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Corrosion Resistant
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobce
PCR-1
Výrobce interního čísla
96965
Váha v librách
0.1
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 11/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
0,438 palce | 11,125 milimetr
Průměr válce
1 palce | 25,4 milimetr
Šířka válečku
0,688 palce | 17,475 milimetr